Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4850 v4 Prozessor 2,1 GHz 40 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4850 v4 Prozessor 2,1 GHz 40 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4850 v4 Prozessor 2,1 GHz 40 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32824422
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     816651-B21
EAN/GTIN:
     889296566243
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
HPE DL580 Gen9 E7-4850v4 1P Kit
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
3072 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333,1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
DL580 Gen9
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
S4S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
4
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
69 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7 v4
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
E7-4850V4
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E7-4800 v4
Prozessor-Threads
32
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
40 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
B0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
102 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.282,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.550,76*
€ 5.415,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.476,60*
€ 5.327,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.356,81*
€ 5.184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.300,08*
€ 5.117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.282,11*
€ 5.095,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.