Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-166-C-UN10U Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-166-C-UN10U Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
RAM Mounts RAM-B-166-C-UN10U Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
RAM Mounts RAM-B-166-C-UN10U Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32789347
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-166-C-UN10U
EAN/GTIN:
     0793442946639
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22.2 mm
Gewicht
431 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad / Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Edelstahl, Thermisch stabiler Verbundstoff (TSC)
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
3.25 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
5.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.