Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTD Optima 42 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTD Optima 42 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC
MTD Optima 42 E Rasenmäher Schubrasenmäher AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32786639
Hersteller:
     MTD
Herst.-Nr.:
     4008423865660
EAN/GTIN:
     4008423865660
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
420 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
85 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Empfohlene Rasenfläche
500 m²
Grasssammel-Volumen
47 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
160 mm
Hinterreifendurchmesser
210 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1800 W
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.