Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Superstar PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Superstar PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W GU10
Osram LED Superstar PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W GU10
Osram LED Superstar PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32754009
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899960404
EAN/GTIN:
     4052899960404
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
ANWENDUNGSGEBIETE

– Gastgewerbe
– Historische Gebäude
– Wohnräume
– Schiffsbeleuchtung
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

– Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht
– Steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich
– Einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung
– Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
– Geringer Energieverbrauch
– Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
198 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
154 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
510 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.