Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C7000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32674615
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7000F-U1-W/GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Desinfizierbare Hygiene-Tastatur mit Nummernfeld Besondere Merkmale: - Kompakte Hygiene-Tastatur mit Notebook-Layout und Nummernfeld - Rundum-Schutz vor Schmutz und Wasser - Silikonmembran für maximale Hygiene - Flache Tasten zur optimalen Flächendesinfektion - Versiegeltes Tastenfeld - Leichter, ergonomischer Tastenanschlag für hygienekritische Vielschreiberanwendungen - Gewindebohrungen für VESA-Halterung Optionen: - Schutzart IP68 Vollversiegelung - beleuchtetes Tastenfeld Entscheidende Vorteile: Die AK-C7000 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C7000 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen. Die AK-C7000 bietet folgende Vorteile für Reinigung und Desinfektion: - Gründliche Wischdesinfektion von Tastenfeld und Tastatur - Silikontastenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche - CleanFunction zum Abschalten des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“+“Clean on/off“) - Abnehmbare Tasten-Membran für separate Aufbereitung (RDG, Dampfsterilisation) - Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung (optional) - Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung (optional) - Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
374 x 139 x 25 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA
Arbeitsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Status
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.