Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
D-Link DWM-222 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32585485
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWM-222
EAN/GTIN:
     790069423789
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Der DWM-222 4G LTE USB Adapter ist ein mobiles Modem, mit dem Sie sich überall mit dem Internet verbinden können. Unterwegs sorgen hohe Downlink- und Uplink-Raten sowie die geringen Latenzen für eine leistungsstarke und verzögerungsarme Verbindung.

Überragende Geschwindigkeiten durch 4G-LTE-Technik

Dieser kleine Adapter bietet Ihnen überall einen rasanten Internetzugang. Die superschnelle 4G-LTE-Technik ermöglicht Downlink-Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s und Uplink-Übertragungsraten von bis zu 50 Mbit/s, damit Ihnen auch unterwegs die volle Bandbreite zur Verfügung steht.

Ihre mobile Internetverbindung an jedem Ort

Stecken Sie den 4G LTE USB Adapter einfach in Ihren Computer ein, um überall, wo Sie ein LTE-Datensignal empfangen (oder auf ältere HSPA-, GSM-, GPRS- oder EDGE-Datensignale zugreifen müssen), das Internet zu nutzen. Der DWM-222 besitzt eine integrierte Antenne, die für eine konstante und zuverlässige Verbindung sorgt, ganz gleich, ob Sie sich in einem Coffee-Shop befinden, an einem Geschäftstreffen teilnehmen oder vom Hotel aus arbeiten müssen.

Einfache Einrichtung mit integrierter Software

Der DWM-222 ist ein Plug-and-Play-Gerät, dessen Treiber direkt in das Modem integriert sind, was die Installation schnell und einfach macht. Der Adapter ist für Notebooks und Netbooks ohne CD-ROM-Laufwerk geeignet. Indem Sie ihn einfach mit einem USB-Port verbinden, werden die Treiber automatisch installiert und Sie sind im Handumdrehen startklar. Die Software Connection Manager befindet sich ebenfalls auf dem Adapter. Mit ihr können Sie SMS empfangen und senden, ohne zusätzliche Software herunterzuladen.

Entwickelt für echte Mobilität

Der DWM-222 4G LTE USB Adapter ist klein und schlank genug, um ihn in Ihrer Geldbörse oder Hosentasche mitzunehmen. Er verfügt über ein microSD-Kartenlesegerät und kann so zusätzlichen Speicher zur Verfügung stellen (bis zu 32 GB), damit Sie Ihre Dateien und Kontakte jederzeit zur Hand haben. Da er keine Batterien, Kabel oder zusätzliche Hardware benötigt, kann er Sie wirklich überallhin begleiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
8060 g
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
48 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Versandkartonsbreite
245 mm
Versandkartonslänge
605 mm
Versandkartonshöhe
273 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
79 g
Sonstige Funktionen
Min. benötigter RAM
128 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
50 MB
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Zertifizierung
RoHS, CE, WHQL
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Abmessungen (BxTxH)
34 x 103 x 11.5 mm
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Marktpositionierung
Tragbar
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,1800,2600 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.