Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4057-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4057-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg
DeWALT DWE4057-QS Winkelschleifer 12,5 cm 11800 RPM 800 W 1,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32583420
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4057-QS
EAN/GTIN:
     5035048633847
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schleifscheiben-Spannflansch
Elektro-Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11800 RPM
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,10*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,79*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,27*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,31*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,75*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,80*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,36*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.