Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58062 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32325296
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58062
EAN/GTIN:
     4007246580620
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
Mauern Modellbahn
Tunnelelemente H0
Natursteinmauern sind vor allem in ländlicher Umgebung sehr häufig zu finden.
Die Mauern, Arkaden und Portale werden dabei kunstvoll mit Hilfe von regional gebrochenen Steinen erbaut.
Die Hartschaum-Serie »Natursteinmauer« begeistert durch ihre äußerst realistische Gesteinsstruktur und die mehrdimensionale Gestaltung vieler Details wie Simse oder Vorsprünge. Die Portale sind für Oberleitungs-Betrieb geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Länge (mm)
220 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.