Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1213488 Herst.-Nr.: 1999 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der GARDENA Schlauch-Regner verspricht optimal feinen Sprühregen für Beete, Rabatte und schmale Zonen. Er ist bereits mit allen nötigen GARDENA Systemteilen ausgestattet, sodass Sie ihn nur noch an die Wasserquelle anschließen müssen. Der braunfarbene Schlauch-Regner hat eine Fixlänge von 15 m, er ist aber durch einfaches Zusammenstecken bis maximal 22,5 m verlängerbar. Darüber hinaus ist der Schlauch-Regner auch individuell verkürzbar – schneiden Sie ihn einfach auf die gewünschte Länge ab und montieren Sie die Anschlussteile. Außerdem können Sie den Schlauch-Regner in der Länge bekommen, in der Sie ihn benötigen, da er auch als Meterware erhältlich ist. Dieser Schlauch-Regner hat 10 Jahre Schlauchgarantie. Für die einfache Beregnung kleiner Flächen.
Ideal für Beete, Rabatte und schmale Zonen Dank des feinen Sprühregens können Beete, Rabatte und schmale Zonen im Garten einfach, komfortabel und gezielt bewässert werden.
Pflanzenschonend Der feine Sprühregen beregnet sanft empfindliche Pflanzen, ohne sie zu belasten.
Gartengerät mit Systemcharakter Der GARDENA Schlauch-Regner ist anschlussfertig ausgestattet mit Original GARDENA Systemteilen für ein breites, vielseitiges Anschlussprogramm.
Einfache Anpassung Der GARDENA Schlauch-Regner ist individuell durch Abschneiden und Montieren von Anschlussteilen verkürzbar oder durch Zusammenstecken verlängerbar – für eine einfache und individuelle Anpassung.
Grün, braun oder orange Der Schlauch-Regner ist in verschiedenen Farben erhältlich. Sie haben die Wahl, ob der Schlauch-Regner in braun oder grün unauffällig im Beet oder Rasen platziert werden soll oder in der Signalfarbe Orange deutlich sichtbar ist. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 15 m | | Produktfarbe | Braun | | Typ | Nur der Schlauch | | erweiterbar | Ja | | Flexischlauch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,18* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,87* | € 35,29* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 26,70* | € 35,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,92* | € 35,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,95* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,54534* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|