Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 48470 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 48470 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
NOCH 48470 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
NOCH 48470 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
NOCH 48470 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32323674
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     48470
EAN/GTIN:
     4007246484706
Suchbegriffe:
Geländebau TT
Modellbau Strassenbau Material
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Flexibler gehtâ??s nicht. NOCH Straßen-Krepp Alle Wege führen zu NOCH â?? denn mit den NOCH Straßen, Wegen und Plätzen können Sie ganz einfach ein originalgetreues Straßennetz anlegen. Die Vorteile des Materials überzeugen: Der NOCH Straßen-Krepp ist selbstklebend, besonders dehnbar, reißfest â?? und vor allem sehr leicht zu verarbeiten. Insbesondere Kurven lassen sich mit dem NOCH Straßen-Krepp einfach und wirkungsvoll nachbilden. Zudem ist der NOCH Straßen-Krepp ideal für das FALLER Car-System geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Länge (mm)
1000 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: modellbau strassenbau material
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.