Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 590826-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 590826-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
HPE 590826-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32322648
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     590826-001
EAN/GTIN:
     4053162338890
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.