Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32292001
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620049840
EAN/GTIN:
     4007430287984
Suchbegriffe:
Akku-Schnellbauschrauber
Akku-Trockenbauschrauber
Akkuschnellbauschrauber
Schnellbauschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Inklusive Tiefenführung
Ja
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Schraubendreher Bit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
5 Nm
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Spannzange Typ
Magnetischer Bithalter
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Aufhängertyp
Gürtelklip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.