| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-32169208 Herst.-Nr.: 607139 EAN/GTIN: 4004470071399 |
| |
|
| | |
| Wet/dry vacuum cleaner Powerful battery vacuum cleaner with 10 rechargeable batteries Permanent dust filter (washable) Charge control lamp (LED) 12 V and battery operation possible Direct-drive function: With a fully discharged battery, the battery vacuum cleaner can be used immediately in 12 V operation Cord storage compartment Accessories: 2x crevice nozzle (1x 13 cm, 1x 26 cm) Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Batteriekapazität | 1400 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | Design | Typ | Trommel-Vakuum | | Reinigungsart | Trocken | | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Vorgesehene Verwendung | Haus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akkusauger bomann, akku handsauger |
| | |
| |