Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18216-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 18216-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18216-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Kunststoff Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     820W-1688153
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18216-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Verbindender Thread
3/4 "
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Unterstützter Schlauchdurchmesser
19 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,76*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,86*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.