Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound BlasterX G1 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound BlasterX G1 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G1 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G1 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G1 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31728548
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB171000000
EAN/GTIN:
     5390660190551
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
BlasterX Acoustic Engine Pro Software for Windows
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
93 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
PlayStation 4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1000 MB
Minimum Prozessor
2.8GHz
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Breite
23 mm
Tiefe
137.6 mm
Höhe
10.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.