Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLOR Plane Blau Unisex Schultasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Plane Blau Unisex Schultasche
Veloflex VELOCOLOR Plane Blau Unisex Schultasche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31624059
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     7000351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Umhängetasche VELOCOLOR®, passend für Briefordner, aus LKW-Plane, mit Handyfach, 2 Stiffächern und flachem Einsteckfach innen, längenverstellbarer Schultergurt mit Rutschsicherung, Überschlag mit Klettverschluss, blau
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Typ Handtasche/Umhängetasche
Schultasche
Lieferumfang
Anzahl
1
Material
Material
Plane
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000310
ab € 12,21*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000341
ab € 11,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000330
ab € 12,02*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000371
ab € 12,21*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000321
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.