Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTURY GXLED-055340 LED-Lampe 5 W G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CENTURY GXLED-055340 LED-Lampe 5 W G53
CENTURY GXLED-055340 LED-Lampe 5 W G53
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31113810
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     GXLED-055340
EAN/GTIN:
     9090171001143
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED GX53
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
13 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.