Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400069 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 40 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400069 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 40 W E14 G
Müller-Licht 400069 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 40 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31020184
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400069
EAN/GTIN:
     4018412325891
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
86 mm
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
460 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
R50
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.