Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex AC3N Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 3000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimplex AC3N Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 3000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Dimplex AC3N Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 3000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30856073
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AC3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Luftvorhang
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CE BEAB
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Wandmontage
Ja
Leistungen
Heizleistung
3000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1500 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
50.5 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.