Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Black & Decker ADV1200 Handstaubsauger Grau, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30706724
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ADV1200
EAN/GTIN:
     5035048617441
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Luftstrom
1053 l/min
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladeadapter fürs Auto
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.61 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.