Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE175PFR-TR0 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit SE175PFR-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Panduit SE175PFR-TR0 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S14563
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE175PFR-TR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 16,64*
1 Tag
85
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,65*
7 Tage
85
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 33,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,64*
€ 19,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,33*
€ 19,43
pro Meter
ab 3 Meter
€ 16,06*
€ 19,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,14*
€ 18,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,80*
€ 12,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.