Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox NAILCLIP 580 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox NAILCLIP 580 Multi-Tool-Messer
Victorinox NAILCLIP 580 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470751
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Sie verdienen ein multifunktionales Werkzeug, das so makellos ist wie Ihr Stil. Genau wie jedes andere Taschenmesser von Victorinox folgt Ihnen das kompakte NailClip 580 überall hin, egal, ob Sie die Wildnis erkunden oder sich bei der Arbeit ins Haifischbecken stürzen. Dank des Quick-Release-Mechanismus sind Ihre Finger so gut geschützt wie Ihre Nägel gepflegt sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17.5 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.