Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Explorer Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Explorer Multi-Tool-Messer
Victorinox Explorer Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470719
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.6703
EAN/GTIN:
     7611160100542
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Willkommen in der Welt des Offiziersmessers, dem Ursprung des legendären Schweizer Taschenmessers. Und die Legende lebt weiter im Explorer Taschenmesser. Dieses Taschenmesser wurde konzipiert, um Ihnen bei jeder noch so kniffeligen Aufgabe weiterzuhelfen. Mit seinen 16 Funktionen können Sie so gut wie alles auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und dank der Lupe sehen Sie auch die kleineren Dinge ganz klar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22 mm
Gewicht
101 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.