Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Sentinel Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Sentinel Multi-Tool-Messer
Victorinox Sentinel Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30470714
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8413.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappmesser
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Ultraleichte grosse Feststellklinge Das Sentinel ist das Schweizer Taschenmesser für alle, die sich gerne auf das Wesentliche konzentrieren. Sie wissen selbst, dass eine grosse Feststellklinge häufig das einzige Werkzeug ist, das Sie wirklich brauchen. Und das Sentinel bietet Ihnen eine robuste, unglaublich scharfe Klinge in ansprechendem, ultraleichtem Design. Viel Spass!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12.5 mm
Gewicht
71 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
Polyamid
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.