Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9333189 Projektorhalterung Flur Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9333189 Projektorhalterung Flur Anthrazit
MAUL 9333189 Projektorhalterung Flur Anthrazit
MAUL 9333189 Projektorhalterung Flur Anthrazit
MAUL 9333189 Projektorhalterung Flur Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30462674
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
- Höchste Stabilität und Top-Qualität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Inklusive Seitenplatte für Beamer, 933 30: Inkl. 3-fach Schuko-Steckdose und Kabel
- Kabelschonend: Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt
- Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik, von MAUL Metallbau-Profis konstruiert
- Schonend: Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Durchsacken


- Sitzen oder stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 73,5 cm (Sitzhöhe) - 120 cm, Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Maße Tischplatte 35 x 50 cm (B x T) mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg
- Seitenplatte 30 x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg
- Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden
- Abstand der Platten im waagerechten Zustand 39 cm
- Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
- Sichere Klemmung ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmgriff
- Fußkreuz Ø 61 cm, aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen
- Unempfindlich: Außensäule und Fuß pulverbeschichtet, Tauchrohr galvanisch verzinkt
- Konstruiert mit dem Know How von über 100 Jahren Metallverarbeitung
- Platten mit Melamin-Oberfläche, weitere Oberflächen auf Anfrage
- Farb-Nr. 89: Edle Oberfläche, Anthrazit-Metallic-Feinstruktur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Höhe
1200 mm
Sockelbreite
610 mm
Gewicht
12480 g
Leistungen
Befestigungstyp
Flur
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
735 - 1200 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.