Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 822559-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 822559-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
HPE 822559-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30408031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     822559-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Sie können aus den Kategorien Leseintensiv (Read Intensiv, RI), Gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) und Schreibintensiv (Write Intensive, WI) das richtige SSD für Ihre Workload-Anforderungen auswählen.

Zudem vermeidet das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HPE ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen.

Da sie als Hot-Plug-fähige SFF- und LFF-Geräte (Small Form Factor bzw. Large Form Factor), als nicht Hot-Plug-fähige SFF-Geräte sowie als SFF Quick Release-Geräte erhältlich sind, ist die Flexibilität bei der Installation entsprechend groß.

Diese Laufwerke liefern eine höhere Leistung, bessere Latenz und mehr Energieeffizienz als herkömmliche rotierende Festplatten.

Funktionen

Einfachheit und niedrigere Gesamtbetriebskosten
- HPE Solid State-Laufwerke verbrauchen weniger Strom, bieten im Vergleich zu rotierenden Medien ein besseres IOPS/W-Verhältnis und sorgen für niedrigere Kühlungskosten im Rechenzentrum.
- SmartSSD Wear Gauge ist mit Verwaltungstools kompatibel und kann daher Datenverluste verhindern und die SSD-Lebensdauer überwachen.

Steigert die Effizienz Ihres Servers
- Mit HPE Solid State-Laufwerken (SSDs) können Sie Ihren Server optimal nutzen, da sie mehr Rechenleistung pro Watt liefern.
- Das einzigartige Power Advisor-Tool ermöglicht die Planung von SSD- und Systemleistung.
- Selbsterklärende LEDs verhindern, dass Festplattenaktivitäten nicht verwechselt werden.

Beschleunigung der Workload-Leistung mit leistungsfähigen HPE Solid-State-Laufwerken
- HPE Solid State-Laufwerke (SSDs) erzielen eine höhere Eingangs-/Ausgangsleistung pro Sekunde (IOPS) und steigern so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Erleben Sie die neueste Technologie auf dem Markt und die branchenführende Leistung von SAS-Solid State-Laufwerken mit 12 Gbit und NVMe PCIe-Solid State-Laufwerken.
- Schnellerer Datenzugriff bei ausgezeichneter Latenz.
- Umfassendstes Portfolio von Optionen für SAS und SATA sowie Vorreiter auf dem Markt mit neuesten Technologien.

Dauerhaft hohe Zuverlässigkeit im Rechenzentrum
- HPE Solid State-Laufwerke (SSDs) wurden 2,4 Millionen Stunden lang gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.
- SSDs arbeiten zuverlässig in den unterschiedlichsten Umgebungen, da sie extrem stoß- und vibrationsfest sind.
- HPE Firmware ist mit ProLiant Servern und HP Controllern kompatibel und sorgt so für konsistente Leistung.
- Bewahrt Datengenauigkeit mit datenpfadübergreifender Fehlererkennung.
- Dank Hochverfügbarkeit mit Stromausfallschutz sind Ihre Daten auch dann sicher, wenn das Rechenzentrum von einem Stromausfall betroffen ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
9 W
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
950 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
815 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
110000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
74500 IOPS
Bytes pro Sektor
512
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,72*
€ 535,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,49*
€ 505,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,05*
€ 471,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.