Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 26483 Wecker Quarzwecker Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 26483 Wecker Quarzwecker Anthrazit
Mebus 26483 Wecker Quarzwecker Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30363710
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     26483
EAN/GTIN:
     4007218264831
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • mit Beleuchtung
    - Weckwiederholung
    - anschwellender Alarmton
    - Leuchtzeiger
    - Farbe; anthrazit
    - 7 x 7 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Anthrazit
Wecker
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.