Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Silence Comfort Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz, Silber 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Silence Comfort Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz, Silber 2400 W
Rowenta Silence Comfort Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz, Silber 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30303739
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO5115F0
EAN/GTIN:
     3121040055830
Suchbegriffe:
Heizlüfter
heizlüfter rowenta
heizlüfter
heizlüfter 2400 w
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Doppelte Isolierung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
52 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.