Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix12FX 12 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30136178
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MIX12FX
EAN/GTIN:
     663961045062
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
371 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
2300 g
Eingänge
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3800 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
4
Equalizer
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.