Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30136177
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MIX8
EAN/GTIN:
     663961044997
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
1400 g
Eingänge
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3800 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Equalizer
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.