Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie Mix5 5 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30136176
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MIX5
EAN/GTIN:
     663961044928
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
900 g
Eingänge
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
5 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
1
Equalizer
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
2
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.