Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 921850 Mülleimer 50 l Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 921850 Mülleimer 50 l Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
Vepa Bins VB 921850 Mülleimer 50 l Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
Vepa Bins VB 921850 Mülleimer 50 l Kunststoff, Edelstahl Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30125645
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     VB 921850
EAN/GTIN:
     8713631650330
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
690 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.