Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie 802VLZ4 Audio-Mixer 8 Kanäle 20 - 20000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie 802VLZ4 Audio-Mixer 8 Kanäle 20 - 20000 Hz
Mackie 802VLZ4 Audio-Mixer 8 Kanäle 20 - 20000 Hz
Mackie 802VLZ4 Audio-Mixer 8 Kanäle 20 - 20000 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30104704
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     802VLZ4
EAN/GTIN:
     663961039849
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
2000 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
17000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2550 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.001 %
Audio
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Übersprechen (1 kHz)
100 dB
Weitere Suchbegriffe: mackie mischpult, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.