Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00417 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMS-00417 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MUXMS-00417 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30084940
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00417
EAN/GTIN:
     5712505584453
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.