Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00350 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMS-00350 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MUXMS-00350 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30084924
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00350
EAN/GTIN:
     5712505583784
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
3.5 "
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.