Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-000725 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-000725 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10
Synergy 21 S21-LED-000725 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30066657
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000725
EAN/GTIN:
     4038816048905
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
Deckeneinbausatz für GU10 oder GX5,3 Spots
Schutzklasse IP65
zweiteilig
weiss, Milchglasscheibe
Einbaudurchmesser 70mm
Einbauhöhe 55mm
Gesamtdurchmesser 84mm
GU10 Sockel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Durchmesser
84 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.