Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 Retrofit 4W GX5.3 LED-Lampe Neutralweiß 4700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 Retrofit 4W GX5.3 LED-Lampe Neutralweiß 4700 K
Synergy 21 Retrofit 4W GX5.3 LED-Lampe Neutralweiß 4700 K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30065558
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00926
EAN/GTIN:
     4038816030832
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
LED GX5.3
Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.
Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.
Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.
Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.
Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
440 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4700 K
Strahlungswinkel
60 °
Produktfarbe
Aluminium
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Gehäusematerial
Aluminium
Energie
Eingangsspannung
10 - 14 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.