Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-TOM00193 LED-Lampe 1,3 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-TOM00193 LED-Lampe 1,3 W G4
Synergy 21 S21-LED-TOM00193 LED-Lampe 1,3 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30062951
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00193
EAN/GTIN:
     4038816923141
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
  • LED G4 6x SMD 1.3W. - Pins seitlich. - rot. - 6x SMD5050 LED. - 12V AC/DC, 10-30VDC,. - Abmessungen: 25,5*16,1mm + (Pinlänge:10mm±2mm). - auch für Überspannung geeignet (z.B. Caravan, Boot). - bereits ab 10V volle Helligkeit. Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C____deg; betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.1 mm
Breite
25.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
1.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtfarbe
Rot
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Technische Details
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Energie
Energiebedarf
12V AC / DC, 10-30 VDC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, synergy 21 led g4, led g4, led g4 rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.