Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-093976 Herst.-Nr.: BT0037 EAN/GTIN: 4052792037470 |
| |
|
| | |
| So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth v4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen Bluetooth-fähigen Geräten und hält diese bis zu einer Entfernung von 50 m aufrecht. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, auf Grund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 4.0 Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0037 deutlich. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Verpackungsbreite | 125 mm | | Verpackungstiefe | 108 mm | | Verpackungshöhe | 14 mm | | Paketgewicht | 250 g | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Antenne | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Hostschnittstelle | USB | | Schnittstelle | Bluetooth | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.2 mm | | Tiefe | 23 mm | | Höhe | 4.5 mm | | Gewicht | 2.4 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 3 Mbit/s | | WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) | | Frequenzbereich | 2.402 - 2.48 GHz | | Bluetooth-Profile | A2DP, APT-X, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FTP, GAP, GATT, GAVDP, HCRP, HID, OPP, PAN, PBAP, SPP, SYNCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,07* | € 8,44* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,28* | € 8,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,43* | € 8,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,53* | € 9,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,41* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|