Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 561 Z5 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 561 Z5 Elfenbein
JUNG 561 Z5 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29945205
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     561Z5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
jung schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.