Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62670 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62670 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62670 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
DeLOCK 62670 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2, mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29945150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62670
EAN/GTIN:
     4043619626700
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
delock festplatten einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder ein mSATA Modul anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2, mSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.5 mm
Tiefe
98 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.