Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix URKN Anschlussblock Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29920366
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0701011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
70 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Energie
Nennspannung
690 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,0544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,36*
€ 227,7184
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,49*
€ 224,3031
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,82*
€ 211,6058
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,96*
€ 201,0624
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,72*
€ 181,7368
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5032044
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
0203221
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0301521
ab € 31,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3001941
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0203483
ab € 0,869*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.