|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-29905979 Herst.-Nr.: 60985 EAN/GTIN: 4001883609850 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Umrüsten von Märklin/Trix H0 Lokomotiven mit eingebautem Hochleistungsmotor oder anderen Gleichstrommotoren. Der märklin SoundDecoder3 besitzt einen angelöteten Kabelbaum mit einem 8-poligen NEM Schnittstellenstecker zum Nachrüsten vieler Lokomotiven mit einer entsprechenden NEM Schnittstelle und Lokomotiven mit Platzmangel. Der märklin SoundDecoder3 unterstützt die Digitalformate mfx, MM1, MM2 und DCC. Voreingestellter Sound einer Dampflokomotive. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |  | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Ton-Modul |  | Markenkompatibilität | Märklin |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Mit Ton | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |