Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-103 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 788-103 Anschlussblock Grau
Wago 788-103 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29894681
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Leersockel; Schaltrelais RP 25, 2 Wechsler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-124
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.