| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29885090 Herst.-Nr.: XF552D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem großen Perfect Steam Dampfgaraufsatz wird das Kochen auf bis zu 4 Ebenen mit dem Prep&Cook möglich. Ihre Speisen werden gesund, schonend und natürlich in Dampf gegart. Der Edelstahl-Aufsatz bietet ein Fassungsvermögen von 3,7 L und einen transparenten Deckel. Er wird einfach auf den Behälter aufgesetzt. Dank eines Dämpfeinsatzes können auf zwei Ebenen im Dampfgaraufsatz verschiedene Speisen homogen gegart werden. So gelingen in kürzester Zeit komplette Mahlzeiten. Der Garkorb aus Edelstahl und der Dämpfeinsatz aus Kunststoff sind spülmaschinengeeignet und garantieren so eine einfache Reinigung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl, Transparent | | Gehäusematerial | Edelstahl, Kunststoff | | Kompatibilität | Krups Prep & Cook HP 5031 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 399 mm | | Tiefe | 195 mm | | Höhe | 356 mm | | Gewicht | 2800 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |