Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix M25 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix M25 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Mobotix M25 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29852983
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M25-D500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
mobotix überwachungskamera
IP-Kamera mit 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) Super-Teleobjektiv B500 (Brennweite 50 mm, f/1.8, 8° x 6°) Max. Bildgröße: 6MP (3072 x 2048) IP66, -30 bis 50 °C Interner DVR: 4 GB microSD HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher Temperatursensor, Erschütterungssensor, MxActivitySensor, MxAnalytics, Ethernet-Patchkabel 0,5 m/1,6 ft Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via Interface-Box (MOBOTIX Zubehör)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Fokuseinstellung
1.8
Feste Brennweite
50 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
4 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
235 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,88*
€ 1.139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,55*
€ 1.126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,23*
€ 1.078,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,39*
€ 1.041,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,06*
€ 986,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.