Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
LogiLink WL0238 Netzwerkkarte WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29847247
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0238
EAN/GTIN:
     4052792035049
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Produktinformationen "Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Mini Adapter" von LogiLink Mobiler Wireless LAN USB 2.0 Nano Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbps bei 2,4 GHz und 433 Mbps bei 5 GHz, unterstützt IEEE 802.11ac/a/b/g/n. WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES Verschlüsselung sorgt für optimale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Chipsatz
Realtek 8811AU
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
34 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, logilink wlan antenne, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.