Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1019S-M2 LGA 1150 (Socket H3) Rack (1U) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1019S-M2 LGA 1150 (Socket H3) Rack (1U) Grau
Supermicro 1019S-M2 LGA 1150 (Socket H3) Rack (1U) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29756222
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1019S-M2
EAN/GTIN:
     672042209934
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84714100
Erweiterungssteckplätze
PCI-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessorfamilie
Intel
Energie
Stromversorgung
400 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8000 g
Sonstige Funktionen
Anzahl installierter Prozessoren
7
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Platinum Level
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,44*
€ 934,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,17*
€ 930,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,38*
€ 903,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,91*
€ 882,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.