Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber
Jou Jye Computer ST-136SS Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29750717
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.