Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-MBZ947L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-MBZ947L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48 Zoll) Schwarz
Peerless DS-MBZ947L-2X1 Halterung für Schilderdisplays 121,9 cm (48 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29689743
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-MBZ947L-2X1
EAN/GTIN:
     735029308171
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Deckenhalterung für die Schnellrestaurant(QSR)-Menütafel von Peerless-AV wurde entwickelt, um durch die Verbindung von Wandplatten eine nahtlose Montagefläche zu schaffen. Durch die stufenlosen und festen Neigungsoptionen können alle Displays problemlos im gleichen Winkel gekippt werden und sorgen für eine fehlerfreie Ausrichtung. Die QSR-Menütafel-Halterung verfügt über eine werkzeuglose 8-Punkt-Justierung, um alle Displays auf derselben Ebene zu positionieren. Schnellverbindungsadapterschienen lassen sich mit einer automatischen Verriegelung schnell am Halterahmen befestigen, was die Installation vereinfacht und die QSR-Menütafel-Halterung zur perfekten Montagelösung macht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1194 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
432 mm
Paketgewicht
29600 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1968 mm
Tiefe
190 mm
Tiefe (max)
190 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
22800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.9 kg
Maximale Bildschirmgröße
48 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,82*
€ 756,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,65*
€ 725,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,22*
€ 708,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.